Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RE46-6-M1 Ventilterminal o. Ventile, 6-fach, Multipol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ventilterminal mit Multipolanschluss
Exemplarische Darstellung: Ventilterminal mit Multipolanschluss
Multipol
Zeichnung: Ventilterminal
Artikel-Nr.:
     955-RE 46-6-M 1
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     RE 46-6-M 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Werkstoffe: Körper: Aluminium / Kunststoff, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Betriebsdruck: 3 - 8 bar (0 - 8 bar bei Fremdluftanschluss) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: 24 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 1,3 W / Ventilmagnet Schutzart: IP 65 Ausführung: mit LED und Schutzbeschaltung Funktion: Jede Station verfügt über eine LED-Zustandsanzeige und Schutzbeschaltung. Das Terminal kann beliebig mit Ventilen der Baureihe KF 46 bestückt werden. Alle Anschlüsse sind von der Vorderseite zugänglich. Die Druckluftversorgung (Anschluss 1) erfolgt für alle Ventile gemeinsam auf der Vorderseite. Die Entlüftung je Abluftkanal (3 & 5) erfolgt über je einen G 3/8"-Anschluss nach oben und einen zweiten stirnseitig (ist bei der Auslieferung durch Stopfen verschlossen). Die Entlüftung der Vorsteuermagnete (82 & 84) erfolgt über 2 Stk. G 1/8"-Anschlüsse nach oben. Die zusätzlichen stirnseitigen G 1/8"-Anschlüsse sind werksseitig durch Stopfen verschlossen. Eine Drucktrennung innerhalb des Terminals sowie eine beidseitige Zuführung der Druckluft ist möglich. Bei der Versorgung der Ventile mit Fremdluft (G 1/8"-Anschluss) beträgt der Druckbereich 0 bis 8 bar. Bei Bus-Anschluss erfolgt die Spannungsversorgung über einen M12-Stecker, A-codiert. Vorteile: kompakte Bauform, universell einsetzbar durch Baukastensystem, LED-Zustandsanzeige und Schutzbeschaltung, bis zu 20 Stationen (also 40 Magnetspulen) über ein Multipol-Anschlusskabel ansteuerbar, Schutzart IP 65, Ventile können einzeln getauscht werden, auf einem Ventilplatz kann (auch nachträglich) wahlweise ein Ventil mit einer oder zwei Magnetspulen aufgebaut werden. Ventilbestückung: Die Ventile müssen separat bestellt werden. Sie werden entsprechend ihrer Funktion angeordnet. Hohe Artikelnummern (z. B. KF 46 534 HN) werden am Multipolanschluss, niedrige Artikelnummern (z. B. KF 46 310/2 RHN) vom ihm entfernt montiert. Verschlussplatten werden hinter den Ventilen vom Anschluss entfernt montiert. Das Ventilterminal wird komplett montiert und geprüft geliefert. Das Anschlusskabel gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ansteuerung:
Multipol
Anzahl Stationen:
6
A:
77,5 MM
B:
198 MM
C:
151 MM
D:
185 MM
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Ventilinseln, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, RE46-6-M1, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, AS-Interbus-Ventilterminals, ASI-Ventilterminals, CANopen-Ventilterminals, Impulsventile (elektrisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,51*
€ 457,5669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,98*
€ 456,9362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,74*
€ 447,1306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,28*
€ 425,1632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,27*
€ 378,7413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.