Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R60,320/26KA4 Reduzierstück 60,3x2,0mm - 26,9x2,0mm, 1.4541 geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R60,320/26KA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R60,320/26KA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
60,3 MM
Wandstärke S1:
2,0 MM
Anschluss D2:
26,9 MM
Wandstärke S2:
2,0 MM
Ausführung:
geschweißt
L:
76 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R60,320/26KA4, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.