Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R48,351/33KA6 Reduzierstück 48,3x5,1mm - 33,7x4,5mm, 1.4571 nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R48,351/33KA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R48,351/33KA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
48,3 MM
Wandstärke S1:
5,1 MM
Anschluss D2:
33,7 MM
Wandstärke S2:
4,5 MM
Ausführung:
nahtlos
L:
64 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, edelstahl reduktion, reduktion, landefeld reduktion, R48,351/33KA6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,31*
€ 283,5889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,36*
€ 271,7484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,41*
€ 233,7279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.