Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R26,920/21KA6 Reduzierstück 26,9x2,0mm - 21,3x2,0mm, 1.4571 geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R26,920/21KA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R26,920/21KA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
26,9 MM
Wandstärke S1:
2,0 MM
Anschluss D2:
21,3 MM
Wandstärke S2:
2,0 MM
Ausführung:
geschweißt
L:
38 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R26,920/21KA6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,59*
€ 33,48*
Lager 955
51
€ 8,90*
ab € 25,54*
€ 33,60*
€ 3,90*
ab € 26,05*
€ 34,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.