Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R219,163/168KA6 Reduzierstück 219,1x6,3mm - 168,3x4,5mm, 1.4571 nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R219,163/168KA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R219,163/168KA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
219,1 MM
Wandstärke S1:
6,3 MM
Anschluss D2:
168,3 MM
Wandstärke S2:
4,5 MM
Ausführung:
nahtlos
L:
152 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R219,163/168KA6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 723,58*
€ 837,04*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 725,48*
€ 837,61*
Frei Haus
ab € 734,68*
€ 845,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,61*
€ 996,7559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,05*
€ 982,9995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,59*
€ 936,0421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,50*
€ 904,995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,48*
€ 863,3212
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.