Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R4-25 Saugschlauch gerieft SAE 100 R4 25 (1")x34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE 100 R4 - Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: SAE 100 R4 - Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-R 4-25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 4-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt, ölbeständig, Druckträger: hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahlspirale, Außendecke: synthetischer Gummi, stoffgemustert, mit kantiger Rillung, witterungs- und UV-beständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: Spiralsaug- und Druckschlauch für Öl mit max. 40% Aromatenanteil in hydraulischen Systemen, Wasser, Wasser-Glykol-Emulsion, Wasser-Öl-Emulsion. Temporär für Öl auf Polyglykolbasis, Rapsöl, Bioöl und Dieselöl (bis max. +40°C). Nicht geeignet für Öle auf Esterbasis (z.B. Spezialöle für Kühlschränke, Kompressoren). Vorteile: Geringerer Biegeradius und hohe Flexibilität durch geriefte Außendecke.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
34 MM
min. Biegeradius:
85 MM
Rollenlänge:
60 M
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, wasser ansaugschlauch, saugschlauch staubsauger, landefeld saugschlauch, R4-25, Absaug-Schläuche, ATLAS SUCTION, Gummi-Schläuche, SAE 100 R4, Saug-Schläuche, Saug-Schläuche (Hydraulik), Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.776,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 46,269* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.070,3902*
€ 3.653,76434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.018,00*
€ 3.591,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.874,5202*
€ 3.420,67904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.809,1202*
€ 3.342,85304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.776,14*
€ 3.303,6066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.