Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R4-19 Saugschlauch gerieft SAE 100 R4 19 (3/4")x28mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE 100 R4 - Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: SAE 100 R4 - Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-R 4-19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 4-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt, ölbeständig, Druckträger: hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahlspirale, Außendecke: synthetischer Gummi, stoffgemustert, mit kantiger Rillung, witterungs- und UV-beständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: Spiralsaug- und Druckschlauch für Öl mit max. 40% Aromatenanteil in hydraulischen Systemen, Wasser, Wasser-Glykol-Emulsion, Wasser-Öl-Emulsion. Temporär für Öl auf Polyglykolbasis, Rapsöl, Bioöl und Dieselöl (bis max. +40°C). Nicht geeignet für Öle auf Esterbasis (z.B. Spezialöle für Kühlschränke, Kompressoren). Vorteile: -Geringerer Biegeradius und hohe Flexibilität durch geriefte Außendecke.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
28 MM
min. Biegeradius:
70 MM
Rollenlänge:
60 M
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, saugschlauch staubsauger, R4-19, Absaug-Schläuche, ATLAS SUCTION, Gummi-Schläuche, SAE 100 R4, Saug-Schläuche, Saug-Schläuche (Hydraulik), Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.102,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 35,043* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.376,2604*
€ 2.827,74988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.345,8002*
€ 2.791,50224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.215,0404*
€ 2.635,89808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.149,7904*
€ 2.558,25058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.102,58*
€ 2.502,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.