Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVM34ABREP Manschette Naturgummi abriebfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, Edelstahl
Zeichnung: Quetschventil mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-QVM 34 AB REP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVM 34 AB REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QVM34ABREP
Absperrventile
Membranventile
Pneumatisch betätigte Absperrventil...
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: völlig freier Durchgang, kein Zusetzen durch Medien, minimaler Reibungswiderstand, schnelles Öffnen und Schließen, geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe: 1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualität Betriebsdruck: 0 - 6 bar Steuerdruck: max. 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +120°C) -EP *Körper POM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Naturgummi (abriebfest)
Ausführung:
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest)
DN:
20 MM
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,9061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,2163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,4444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.