Übersicht | "Quetschventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geschlossen, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigung... |
|
ab € 306,69* pro Stück |
| |
Festo Quetschventil Dichtungspatrone, Serie VAVC (1 Angebot) Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA... |
|
ab € 43,86* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geschlossen, Clamp-Anschluss, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch b... |
|
ab € 356,62* pro Stück |
| |
Festo Quetschventil Dichtungspatrone, Serie VAVC (1 Angebot) Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA... |
|
ab € 36,09* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Aluminium, Sicherheitsstellung geschlossen, Klemmstutzen-Anschluss, Endlagenabfrage, DN15. Konstruktiver Aufbau=Q... |
|
ab € 389,98* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, G-Gewinde, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Be... |
|
ab € 196,01* pro Stück |
| |
Festo Quetschventil Dichtungspatrone, Serie VAVC (1 Angebot) Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA... |
|
ab € 28,67* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Aluminium, Sicherheitsstellung geöffnet, G-Gewinde, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Be... |
|
ab € 131,71* pro Stück |
| |
Festo Quetschventil Dichtungspatrone, Serie VAVC (1 Angebot) Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA... |
|
ab € 28,84* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Aluminium, Sicherheitsstellung geöffnet, G-Gewinde, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, B... |
|
ab € 65,81* pro Stück |
| |
Festo VZQA G 1/2 Quetschventil, 6.5bar (1 Angebot) Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/2 Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/2 Inneng... |
Festo VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 |
ab € 173,07* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E-4 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, Klemmstutzen-Anschluss, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatis... |
|
ab € 223,24* pro Stück |
| |
Festo Quetschventil Dichtungspatrone, Serie VAVC (1 Angebot) Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA... |
|
ab € 37,50* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, G-Gewinde, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Be... |
|
ab € 196,60* pro Stück |
| |
VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Quetschventil (3 Angebote) Quetschventil VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geöffnet, NPT-Gewinde, DN15 Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, ... |
|
ab € 198,56* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Quetschventil | | | Das Quetschventil für eine komplette Absperrung oder den reibungsfreien Durchgang
Mit einem Quetschventil können Druckluftleitungen komplett abgesperrt werden. Im Ruhezustand beeinflusst das Pneumatikventil den Druckluftdurchfluss nicht. Die Quetschventile sind mit Innengewinde oder Flansch erhältlich.
Professionelle Quetschventile im Überblick
Die professionellen Quetschventile sind Absperreinheiten in pneumatischen Anlagen. Ihr Absperrkörper ist ein Schlauch beziehungsweise eine Gummimanschette. Diese Membran bietet im geöffneten Zustand eine minimale Reibungsfläche für die durchströmende Druckluft. Der Schlauch ist in einem Ventilkörper verbaut, der eine hermetische Abdichtung in die Umgebung bietet und die Funktion des Ventils gewährleistet. Strömt zwischen diese beiden Bauteile gesteuert Luft ein, schließt sich das Quetschventil. Einige dieser Ventile nutzen die mechanische Quetschung des Schlauchs. Alle Quetschventile sind durch folgende Merkmale definiert:
- zuverlässige, umfassende Absperrung der Druckluftleitung,
- robuste Ausführung,
- keine Einschränkung des Leitungsquerschnittes,
- schnelles Schließen und Öffnen der Membran und
- hermetische Abdichtung.
Die auch als Schlauchventile bezeichneten Absperreinheiten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Jedes Ventil wird mit Flanschen oder über ein Innengewinde befestigt. Die Wahl wird beeinflusst von den vorhandenen Druckluftleitungen und dem gewünschten Gehäusewerkstoff. Die meisten Aluminiumventile werden mit Flanschen befestigt. Quetschventile aus Edelstahl verfügen meist über Innengewinde. Dieses Material empfiehlt sich bei feuchten Umgebungen oder in Bereichen mit hohem Hygieneanspruch.
Wofür eignen sich Quetschventile?
Die Quetschventile sind für pneumatische Anlagen und alle Druckluftqualitäten geeignet. Sie werden aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit insbesondere bei hohen Schalthäufigkeiten eingesetzt. Andere Absperrventile beeinflussen den Druckluftstrom in einem höheren Maß. Bei Quetschventilen entfällt dieser Reibungsfaktor nahezu gänzlich. Diese Ventile sind regelhaft besser gegen den Austritt von Druckluft geschützt und wirken einem Druckverlust entgegen. Das hermetisch abgedichtete Ventilgehäuse lässt ausschließlich bei einer Beschädigung Druckluft in die Umgebung ausströmen.
|
|