Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVFL100LEREP Manschette Naturgummi hell, Lebensmittelqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Zeichnung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Artikel-Nr.:
     955-QVFL 100 LE REP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVFL 100 LE REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QVFL100LEREP
Absperrventile
Membranventile
Pneumatisch betätigte Absperrventil...
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: völlig freier Durchgang, kein Zusetzen durch Medien, minimaler Reibungswiderstand, schnelles Öffnen und Schließen, geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Aluminium, Flansch: Aluminiumguss mit Buchse aus 1.4404 (medienberührende Teile aus 1.4404), Manschette: Naturgummi in Lebensmittelqualität Steuerdruck: max. 1,5 bis 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +90°C)* -EP, Manschette aus Nitril, fett- und ölbeständig, keine Buchse aus 1.4404 (-10 °C bis max. +80°C) -B *DN 40 - DN 50: -10°C bis max. +120°C, **Gehäuse und Flansch aus Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Naturgummi (Lebensmittelqualität)
Ausführung:
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität)
DN:
100 MM
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,85*
€ 347,3015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,31*
€ 343,0889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,08*
€ 334,4852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,72*
€ 317,3968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,69*
€ 285,2311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.