Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCW110 90°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCW110 90°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 110mm
PVCW110 90°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 110mm
Zeichnung: Winkel 90° mit Klebemuffe
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCW 110
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCW 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! bis Ø 160 in PN 16 und bis Ø 250 in PN 10 auf Anfrage
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
110 MM
Außendurchmesser D:
130 MM
Baulänge L:
117 MM
Z:
56 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: PVCW110, Bögen, Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,77*
€ 46,81*
Lager 955
153
€ 8,90*
ab € 36,14*
€ 46,93*
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 47,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,6706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.