Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCKH25WASSER Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 25mm (Wasserausf.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCKH25WASSER Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 25mm (Wasserausf.)
PVCKH25WASSER Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 25mm (Wasserausf.)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Klebemuffen, PVC-U (Wasserausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Klebemuffen, PVC-U (Wasserausführung)
Artikel-Nr.:
     955-PVCKH 25 WASSER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCKH 25 WASSER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innendurchmesser D:
25 MM
DN:
20 MM
H:
92 MM
L:
19,0 MM
Z:
54 MM
E:
60 MM
B:
58 MM
C:
73 MM
Durchfluss*:
380 L/MIN
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, pvc kugelhahn innengewinde, pvc-fittings, gaskugelhahn pvc, PVCKH25WASSER, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Klebe-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,23*
€ 26,85*
Lager 955
349
€ 8,90*
ab € 20,37*
€ 26,97*
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 30,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.