Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGV50FKM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / FKM, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGV50FKM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / FKM, 50mm
PVCGV50FKM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / FKM, 50mm
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCGV 50 FKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGV 50 FKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
FKM
Innendurchmesser d:
50 MM
Außendurchmesser D:
81 MM
Baulänge L:
35 MM
Z:
18 MM
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, einschraubverschraubung landefeld, pvc-fittings, PVCGV50FKM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel, PVC-Klebe-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,65*
€ 25,56*
Lager 955
132
€ 8,90*
ab € 19,80*
€ 25,68*
€ 3,90*
ab € 22,37*
€ 29,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,562
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.