| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PVCGV 20 EPDM Herst.-Nr.: PVCGV 20 EPDM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Weitere Informationen: | | Werkstoff O-Ring: | EPDM | Innendurchmesser d: | 20 MM | Außendurchmesser D: | 43 MM | Baulänge L: | 16 MM | Z: | 13 MM | Gewicht: | 0,04 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, pvc-fittings, PVCGV20EPDM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel, PVC-Klebe-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,72* | € 9,26* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 6,73* | € 9,27* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,61* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|