Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZRL30-U 670 Blatt AIRFLEX® WYPALL®-Wischtücher Kimberly-Clark, Industriequali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tissue / AIRFLEX®
Exemplarische Darstellung: Tissue / AIRFLEX®
Artikel-Nr.:
     955-PUTZR L30-U
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     PUTZR L30-U
EAN/GTIN:
     4050571852016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blattzahl und Grammatur auf einer transportoptimierten, eng gewickelten Rolle. AIRFLEX®-Material: Höhere Saugfähigkeit, größere Reißfestigkeit im nassen Zustand und größeres Volumen im Vergleich zu Tissue-Tüchern, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Markenfabrikat Kimberly-Clark. Einsatzempfehlungen: Wischvorgang allgemein: Tissue, 2-lagig oder AIRFLEX L10-E Wischvorgang mittel bis schwer: Tissue, 3-lagig oder AIRFLEX L20-E Wischvorgang schwer: AIRFLEX L30-U oder Viskosetuch
Weitere Informationen:
Ausführung:
AIRFLEX® WYPALL®-Wischtücher Kimberly-Clark, Industriequalität, perforiert, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet entsprechend Verordnung (EG) 1935/2004
Rollenlänge:
670 Blatt
Qualität:
3-lagig, 3x 20 g/m² WYPALL® L30 Ultra
Anwendungsgebiet:
schwere Wischvorgänge
Breite x Blattlänge:
37 x 38 CM
Farbe:
blau
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier blau 3 lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher, PUTZRL30-U, Airflex-Wischtücher, DIN-Putzlappen, Handreinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungsprodukte, Lappen, Papier-Handtücher, Papier-Putztücher, Papier-Rollen, Papier-Tücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 157,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,76*
€ 187,7344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,53*
€ 186,2707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,1537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,6096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.