Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZRL10-E 1000 Blatt AIRFLEX® WYPALL®-Wischtücher Kimberly-Clark, Industriequal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tissue / AIRFLEX®
Exemplarische Darstellung: Tissue / AIRFLEX®
Artikel-Nr.:
     955-PUTZR L10-E
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     PUTZR L10-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blattzahl und Grammatur auf einer transportoptimierten, eng gewickelten Rolle. AIRFLEX®-Material: Höhere Saugfähigkeit, größere Reißfestigkeit im nassen Zustand und größeres Volumen im Vergleich zu Tissue-Tüchern, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Markenfabrikat Kimberly-Clark. Einsatzempfehlungen: Wischvorgang allgemein: Tissue, 2-lagig oder AIRFLEX L10-E Wischvorgang mittel bis schwer: Tissue, 3-lagig oder AIRFLEX L20-E Wischvorgang schwer: AIRFLEX L30-U oder Viskosetuch
Weitere Informationen:
Ausführung:
AIRFLEX® WYPALL®-Wischtücher Kimberly-Clark, Industriequalit
Rollenlänge:
1000 Blatt
Qualität:
1-lagig, 1 x 35 g/m² WYPALL® L10 Extra
Anwendungsgebiet:
allgemeine Wischvorgänge
Breite x Blattlänge:
33 x 38 CM
Farbe:
blau
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall putzrolle blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, PUTZRL10-E, Abroller für Papierputztücher, Airflex-Wischtücher, DIN-Putzlappen, Handreinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungsprodukte, Lappen, Meisterbüro, Müllsack-Halter, Müllsack-Ständer, Papier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,1243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.