Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN12X9KKS Polyurethan-Schlauch 12 x 9mm KKS, schwer entflammbar(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: KKS-Polyurethanschlauch
Exemplarische Darstellung: KKS-Polyurethanschlauch
KKS
Artikel-Nr.:
     955-PUN 12X9 KKS-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 12X9 KKS-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Eigenschaften: Diese Schläuche sind besonders geeignet für den Einsatz in Kabelkanälen (Gebäudetechnik) bei leichtem bis mäßigem Funkenflug und mäßiger UV-Strahlung. Sie haben sich in umfangreichen Praxistests gut bewährt. Vorteile: halogenfrei flammgeschützt, im Brandfall selbstverlöschend, Brandverhalten getestet durch "Underwriters Laboratories Inc.®", Klassifizierung von UL 94 V2 bis V0, passend für alle gängigen Steckverbindungen, beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig), sehr enge Biegeradien möglich, schleppkettentauglich, frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (LABS-frei), freigegeben in der deutschen Kfz-Industrie Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Farbe: blau Rollenlänge: 50 mtr. Hinweis: Nicht für den direkten Schweißbereich oder mechanisch hoch beanspruchte Leitungen geeignet!
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 9 MM
min. Biegeradius:
45 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, landefeld polyurethan schlauch, pu schlauch, 50m polyurethan schlauch, PUN12X9KKS, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, KKS-Schläuche, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.