Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU6X4SCHWARZ Polyurethan-Schlauch 6 x 4 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PU 6X4 SCHWARZ
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     PU 6X4 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, alterungsbeständig in Sauerstoff, bedingt schleppkettentauglich Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 52 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Farbe:
schwarz
Betriebsdruck:
14 BAR
min. Biegeradius:
20 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 50m polyurethan schlauch, PU6X4SCHWARZ, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, schleppkettentaugliche Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,79*
€ 69,94*
Lager 955
9115
€ 5,90*
ab € 55,88*
€ 70,05*
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 71,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,20*
€ 77,588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,30*
€ 75,327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.