Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU12X9GRUN Polyurethan-Schlauch 12 x 9 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PU 12X9 GRUN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PU 12X9 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, alterungsbeständig in Sauerstoff, bedingt schleppkettentauglich Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 52 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 9 MM
Farbe:
grün
Betriebsdruck:
8 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 50m polyurethan schlauch, PU12X9GRUN, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, schleppkettentaugliche Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,1732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,67*
€ 234,0373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,68*
€ 231,6692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,49*
€ 229,0631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,36*
€ 225,3384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,66*
€ 188,8054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.