| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PT1004AK 126-200 HR Herst.-Nr.: PT1004AK 126-200 HR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Für allgemeine Anwendung in Maschinenbau, Heizungs- und Sanitärtechnik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eignet sich hervorragend zur preisgünstigen Temperaturmessung in Gasen oder Flüssigkeiten. Werkstoffe: Gewinde und Schutzrohr: 1.4571, Anschlusskopf: Aluminium-Druckguss Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (am Anschlusskopf) Messbereich: -50°C bis +400°C Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr) Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 40 bar Messelement: 1 x Pt100 (4-Leiter, auch als 2- oder 3-Leiter einsetzbar), Klasse F 0,3 (Klasse B) nach DIN EN IEC 60751 Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeldurchführung: M 16x1,5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit kurzem Halsrohr | Messelement: | Pt100 (4-Leiter) | Einbaulänge (Fühler inkl. Gewinde): | 200 MM | Gewicht: | 0,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PT1004AK126-200HR, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermometer, TR33, TR36, Widerstandsthermometer-PT100 |
| | |
| |