Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT1006/250AK Widerstandsthermometer Pt100 (2-Leiter), G1/2"-6x250mm, mit kurzem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Widerstandsthermometer mit kleinen Anschlusskopf, mit kleinem Halsrohr
Exemplarische Darstellung: Widerstandsthermometer mit kleinen Anschlusskopf, mit kleinem Halsrohr
Zeichnung: Widerstandsthermometer mit kleinen Anschlusskopf, mit kleinem Halsrohr
Artikel-Nr.:
     955-PT 1006/250 AK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PT 1006/250 AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Werkstoffe: Gewinde und Schutzrohr: 1.4571, Anschlusskopf: Aluminium-Druckguss Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (am Anschlusskopf) Messbereich: -50°C bis +100°C Schutzart: IP 54 Anschluss: G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr) Messelement: 1 x Pt100 (2-Leiter) Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeldurchführung: M16 x 1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit kurzem Halsrohr
Einbaulänge (Fühler inkl. Gewinde):
250 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: PT1006/250AK, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermometer, Widerstandsthermometer-PT100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,7013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,5946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,3233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,3955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.