Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKBE80SCHWARZ Bündelspirale 80,0x90mm, HD-PE(extrudiert), 78 - 10(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bündelspirale aus HD-PE
Exemplarische Darstellung: Bündelspirale aus HD-PE
Artikel-Nr.:
     955-PKBE 80 SCHWARZ-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PKBE 80 SCHWARZ-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 10m
kabelschlauch
Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten, beständig gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung Anwendung: Bündeln von Schläuchen, Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen Temperaturbereich: -50°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
90 MM
Innendurchmesser:
80,0 MM
Bündelbereich:
78 - 100 MM
Wendelbreite:
46,0 MM
Rollenlänge:
10 M
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: PKBE80SCHWARZ, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Wickelschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,84*
€ 72,3996
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,62*
€ 69,7578
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.