Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKBE16SCHWARZ Bündelspirale 16,0x20mm, HD-PE(extrudiert), 16 - 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bündelspirale aus HD-PE
Exemplarische Darstellung: Bündelspirale aus HD-PE
Artikel-Nr.:
     955-PKBE 16 SCHWARZ
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PKBE 16 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 25m
kabelschlauch
Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten, beständig gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung Anwendung: Bündeln von Schläuchen, Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen Temperaturbereich: -50°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20 MM
Innendurchmesser:
16,0 MM
Bündelbereich:
16 - 22 MM
Wendelbreite:
17,0 MM
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: PKBE16SCHWARZ, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Wickelschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,498* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,68*
€ 373,2792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,35*
€ 372,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,84*
€ 362,7596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,53*
€ 348,1107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,45*
€ 312,3155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.