Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC11,6X9 PC-Spezial Pneumatikschlauch 11,6 x 9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PC 11,6X9
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PC 11,6X9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt Werkstoffe: PVC-Innenseele mit PVC-beschichteter Polyestergarnumflechtung Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Rollenlänge: 50 mtr. *nur mit Werkstoff Messing vernickelt kombinierbar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
11,6 x 9 MM
passt auf CK-Maß:
11,6 x 9
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
30 BAR
Betriebsdruck bei 60°C:
22 BAR
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, PC11,6X9, Dekabon-Rohre, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Schläuche, Formstabiler Schlauch, Gewebeschläuche, Kunststoff-Rohre, Pastenschläuche, PC-Schläuche, Pneumatik-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,96*
€ 272,20*
Lager 955
96
€ 5,90*
ab € 234,67*
€ 272,76*
Frei Haus
ab € 234,79*
€ 274,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,76*
€ 324,5844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,33*
€ 321,6927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,29*
€ 315,6951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,25*
€ 306,1275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,67*
€ 279,2573
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,6934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.