| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PASTE ES PP Herst.-Nr.: PASTE ES PP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Information: Für die fehlerfreie Montage von ES-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am Gewinde der Überwurfmutter sehr wichtig. Für diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend PASTE ES. PASTE ES ist eine weiße Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperaturbeständige Keramikbestandteile, durch die auch unter extremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile (z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden können. Vorteile: -verhindert Korrosion und Festfressen, -ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Chemikalien, Süß- und Seewasser bei Temperaturen von -20°C bis max. +1400°C, -dichtet Gewinde, Flansche und Gehäuse, -spart Kosten durch leichtes Lösen verbundener Teile (auch nach Jahren), weniger Zeitaufwand und weniger Bruch Tipp: für Lebensmittelanwendungen empfehlen wir das Loctite-Produkt 8014 Achtung: Nicht für Sauerstoff einsetzbar! Weitere Informationen: | | Gebinde: | 200 ml Presspack mit Winkeldispenser und Pinsel | Gewicht: | 0,4 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, PASTEESPP, Anti-Seize, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Paste, Keramikpaste, Montagepaste für Edelstahlverschraubungen |
| | |
| |