Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA6X4ROT-100 Polyamid-Schlauch, 6 x 4 mm, rot, 100 mtr. Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PA 6X4 ROT-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 6X4 ROT-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
landefeld pa-schlauch
pa-schlauch
Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Druckluftbremsleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: hoher Betriebsdruck, gute mechanische Widerstandskraft, gute chemische Resistenz, ideal für Vakuumanwendungen, Farbe schwarz: UV-beständig, schleppkettentauglich Temperaturbereich: -60°C bis +130°C Shore-Härte: 65 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 71%, +50°C: 62%, +60°C: 55%, +70°C: 49%, +80°C: 45%, +90°C: 41%, +100°C: 37%, +110°C: 34%, +120°C: 31%, +130°C: 29%
Weitere Informationen:
Ausführung:
100 mtr. Rolle
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Farbe:
rot
Betriebsdruck:
27 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: polyamid-schlauch rot, PA6X4ROT-100, Brems-Schläuche, DIN 73378, DIN 74324, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, ISO 7628, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 167,75*
Lager 955
140
€ 5,90*
ab € 141,97*
€ 168,35*
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 174,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,35*
€ 200,3365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,22*
€ 197,8018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,48*
€ 188,5912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,97*
€ 168,9443
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.