Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Schlauch 6x4mm,rt,100mRolle PA 6X4 ROT-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Artikel-Nr.:
     3517K-33581160
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     15242
EAN/GTIN:
     4050571541231
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
landefeld pa-schlauch
pa-schlauch

Polyamid-Schlauch 6x4mm,rt,100mRolle PA 6X4 ROT-100

Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Farbe schwarz: UV-beständig. Temperaturbereich: -60°C bis max. +100°C Shore-Härte: 61 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: -60°C bis +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34% *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden
Weitere Suchbegriffe: polyamid-schlauch rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 167,97*
3 Tage
186
€ 5,90*
ab € 142,49*
€ 168,57*
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 174,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.