| |
|
| Artikel-Nr.: 955-P 6 SOFT-A Herst.-Nr.: P 6 SOFT-A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Schlauchdurchmesser (innen): | 6,3 (1/4") MM | Schlauchdurchmesser (außen): | 11 MM | min. Biegeradius: | 23 MM | Betriebsdruck: | 15 BAR | Berstdruck: | 60 BAR | Gewicht: | 0,075 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P6SOFT, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche |
| | |
| |