Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P6SOFT-25KDG Druckluftschlauch 6,3 (1/4")x11mm (25m) Standardausführung mit Stan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standardausführung)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standardausführung)
Artikel-Nr.:
     955-P 6 SOFT-25 KDG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 6 SOFT-25 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert, TÜV-geprüft, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkörper mit NBR-Dichtung Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardausführung mit Standardkupplung
Schlauchlänge:
25 M
Schlauchdurchmesser (innen):
6,3 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
11 MM
min. Biegeradius:
23 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
15 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +60 GC
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P6SOFT-25KDG, Druckluft-Schläuche, Gewebeschläuche, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche, PVC-Druckschläuche, PVC-Schläuche, Schläuche, Super Nobelair hoses, Super-Nobelair-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,9108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,5423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,0917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.