Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P19SOFT Spezial Druckluftschlauch 19,0 (3/4")x26,5mm, hochflexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-P 19 SOFT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 19 SOFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
19,0 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
26,5 MM
min. Biegeradius:
67 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, P19SOFT, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 313,09*
Lager 955
243
€ 5,90*
ab € 274,21*
€ 313,65*
Frei Haus
ab € 277,25*
€ 318,55*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,82*
€ 333,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,65*
€ 373,2435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,29*
€ 370,4351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,30*
€ 362,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,11*
€ 351,1809
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,21*
€ 326,3099
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,4842* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
42860
ab € 429,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.