Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P19SOFT Spezial Druckluftschlauch 19,0 (3/4")x26,5mm, hochflexibe(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-P 19 SOFT-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 19 SOFT-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
19,0 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
26,5 MM
min. Biegeradius:
67 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, P19SOFT, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.