Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P19SOFTOL Spezial Druckluftschlauch 19,0 (3/4")x26,5mm, hochflexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Artikel-Nr.:
     955-P 19 SOFT OL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 19 SOFT OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ölfest
Schlauchdurchmesser (innen):
19,0 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
26,5 MM
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Berstdruck:
64 BAR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P19SOFTOL, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,0736* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 484,90*
€ 577,031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,59*
€ 575,4721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,65*
€ 551,7435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,82*
€ 526,9558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,68*
€ 480,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.