Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P16SOFT Spezial Druckluftschlauch 16,0 (5/8")x23mm, hochflexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-P 16 SOFT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 16 SOFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
16,0 (5/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23 MM
min. Biegeradius:
56 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P16SOFT, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,48*
€ 319,98*
Lager 955
106
€ 5,90*
ab € 276,37*
€ 320,53*
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 322,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,53*
€ 381,4307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,14*
€ 376,2066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,04*
€ 367,7576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,54*
€ 355,2626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,37*
€ 328,8803
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,5274* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.