Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12ANTISTATIK Antistatik-Druckluft-PVC-Schlauch 12x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Antistatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Antistatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-P 12 ANTISTATIK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 12 ANTISTATIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, glatt, antistatisch, Außendecke: PVC, glatt, witterungs- und ölbeständig, Gewebeeinlage: Polyesterfaden Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Betriebsdruck: 16 bar (Berstdruck: 60 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt, Tankstelle und Lackieranlagen in Antistatik-Ausführung. Witterungsbeständige Außendecke, gute Temperaturbeständigkeit, auch für nicht aggressive Flüssigkeiten geeignet. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
12 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
20 MM
min. Biegeradius:
40 MM
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, druckluftschlauch pvc landefeld, antistatischer schlauch, landefeld antistatischer schlauch, P12ANTISTATIK, Antistatik-Schläuche, Antistatische Schläuche, ATEX-Schläuche, Druckluft-Schläuche, Gewebeschläuche, Pressluft-Schläuche, PVC-Schläuche, Schläuche, schleppkettentaugliche Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 7,403* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,25*
€ 219,2575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,08*
€ 216,6752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,19*
€ 212,0461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,69*
€ 209,0711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,06*
€ 176,1914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.