Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12511 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/2", Feder, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-P 12 511
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 12 511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Rückstellung durch:
Feder
Gewinde (3x):
G 1/2"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/2"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
14 MM
Durchfluss:
3300 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 10 BAR
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, P12511, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,34*
€ 237,2146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,96*
€ 234,3824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,81*
€ 234,2039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,7299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,43*
€ 192,1017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.