Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12510 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/2", Luftfeder, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (Luftfeder)
Artikel-Nr.:
     955-P 12 510
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 12 510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Rückstellung durch:
Luftfeder
Gewinde (3x):
G 1/2"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/2"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
14 MM
Durchfluss:
3300 L/MIN
Betriebsdruck:
1 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 7 BAR
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, P12510, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,63*
€ 270,8797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,14*
€ 269,1066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,92*
€ 267,6548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,72*
€ 259,0868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,70*
€ 222,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.