Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P10SOFTOL Spezial Druckluftschlauch 10,0x15,5mm, hochflexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Artikel-Nr.:
     955-P 10 SOFT OL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 10 SOFT OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ölfest
Schlauchdurchmesser (innen):
10,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
15,5 MM
min. Biegeradius:
35 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Berstdruck:
64 BAR
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P10SOFTOL, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,6856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,41*
€ 268,2379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,94*
€ 266,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,00*
€ 261,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,85*
€ 253,2915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,28*
€ 219,2932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.