Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P10ANTISTATIK Antistatik-Druckluft-PVC-Schlauch 10x17,5mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Antistatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Antistatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-P 10 ANTISTATIK-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 10 ANTISTATIK-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, glatt, antistatisch, Außendecke: PVC, glatt, witterungs- und ölbeständig, Gewebeeinlage: Polyesterfaden Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Betriebsdruck: 16 bar (Berstdruck: 60 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt, Tankstelle und Lackieranlagen in Antistatik-Ausführung. Witterungsbeständige Außendecke, gute Temperaturbeständigkeit, auch für nicht aggressive Flüssigkeiten geeignet. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
17,5 MM
min. Biegeradius:
33 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, druckluftschlauch pvc landefeld, antistatischer schlauch, landefeld antistatischer schlauch, P10ANTISTATIK, Antistatik-Schläuche, Antistatische Schläuche, ATEX-Schläuche, Druckluft-Schläuche, Gewebeschläuche, Pressluft-Schläuche, PVC-Schläuche, Schläuche, schleppkettentaugliche Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,10*
€ 10,829
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.