Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P05511-X 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/8", Feder, ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-P 05 511-X
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 05 511-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATEX-Zulassung
Rückstellung durch:
Feder
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
3 - 10 BAR
ATEX-Zulassung:
II 2GD c T5 T100°C, TMedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, P05511-X, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,9081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,9609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.