Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P05510 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/8", Luftfeder, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P05510 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/8", Luftfeder, Standard
P05510 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/8", Luftfeder, Standard
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (Luftfeder)
Artikel-Nr.:
     955-P 05 510
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 05 510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Pneumatisch betätigtes Ventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Rückstellung durch:
Luftfeder
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 7 BAR
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, P05510, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,9108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,6871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.