Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P05310-X 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Luftfeder (NC), ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P05310-X 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Luftfeder (NC), ATEX-Zulassung
P05310-X 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Luftfeder (NC), ATEX-Zulassung
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pneumatikventil, Grundstellung geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-P 05 310-X
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 05 310-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1 (Typ mit Federrückstellung: an jedem Anschluss möglich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATEX-Zulassung
Rückstellung durch:
Luftfeder (NC)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 6 BAR
ATEX-Zulassung:
II 2GD c T5 T100°C, TMedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, P05310-X, 3/2-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,3583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.