| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM069552 Herst.-Nr.: 21922-12 EAN/GTIN: 4059495229737 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster LCD-Anzeige. Gewindestift Stahl. Ausführung: Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Hinweis: Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung. * Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software 21922-09. Merkmale: u Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar u Linear- oder Winkelmodus u Funktionstaste für Nullsetzung u Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß u Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät u einfacher Batteriewechsel Zubehör: u Reduzierhülsen 21940 u Programmier-Software 21922-09 Technische Daten: u LCD-Display mit 5 Stellen u Ziffernhöhe ca. 11,5 mm u Anzeigebereich von -19999 ... 99999 u Hohlwellen-Ø 30 H7 mm u Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C u Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C u Drehzahl max. 600 U/min u Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre u Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) u Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms u EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 u Schutzart IP 51 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | digital | Material Grundkörper: | Kunststoff | Einbaulage: | 1 | Farbe Grundkörper: | schwarz | Ausführung 2: | frei programmierbar | Bestellnummer Software: | 21922-09 | Gewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 193,87* | € 237,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,72* | € 241,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|