Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07219-11106X40 07219-11106X40 Distanzhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07219-11106X40 07219-11106X40 Distanzhülse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068203
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07219-11106X40
EAN/GTIN:
     4059495730943
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen edelstahl
distanzbuchse
Die Hygienic DESIGN Distanzhülse wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra = 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der Dichtring aus lebensmittelkonformem Kunststoff ist austauschbar. Werkstoff: Distanzhülse: Edelstahl 1.4404. Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: Distanzhülse: Edelstahl unpoliert. Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Hinweis: Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra = 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Die Eignung der Hygienic DESIGN Distanzhülse muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Austauschbarer Dichtring. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Reinigungsoptimierte Geometrie. Lieferumfang: Distanzhülse inkl. Dichtringe. Zubehör: Dichtringe 07301. Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11. Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11. Zeichnungshinweis: 1) Distanzhülse 2) Dichtring
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Grundkörper:
Edelstahl
L:
40
D:
6,4
D1:
14
D2:
15,74
H:
2,5
R:
3,5
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: 07219-11106X40, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.