Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

97990-13-11500 97990-13-11500 Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97990-13-11500 97990-13-11500 Fettpresse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065862
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     97990-13-11500
EAN/GTIN:
     4059495512662
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
· Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit · Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss · Durch starke Rändel sicherer Griff Werkstoff: Gehäuse: Stahl. Fettpressenkopf: Zinkdruckguss. Hinweis: Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Vollständige Entleerung der Kartusche durch Vakuumprinzip. Schneller und sauberer Kartuschenwechsel. Füllstand und Fettsorte ist durch die offene Bauweise stets sichtbar. Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Kegelschmiernippel DIN 71413
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Fettpresse
Füllvolumen cm³:
500
Füllmöglichkeiten:
500g Schraubkartusche
Medium:
Fette bis NLGI 2 bei 20°C
Druck bar:
400 bar
Berstdruck bar:
850 bar
Förderleistung pro Hub cm³:
2
Anschlussgewinde:
M10x1
Anschluss:
Panzerschlauch Ø11x300
Mundstück:
Präzisionsmundstück
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 97990-13-11500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.