Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

97990-12-112500 97990-12-112500 Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97990-12-112500 97990-12-112500 Fettpresse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065861
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     97990-12-112500
EAN/GTIN:
     4059495510842
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
· Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit · Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss · Durch starke Rändel sicherer Griff Werkstoff: Gehäuse: Stahl. Fettpressenkopf: Zinkdruckguss. Hinweis: Einhandfettpresse angelehnt an DIN 1283 für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres. Durch eine einfache Umstellung am Handgriff kann von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck umgestellt werden. Lieferung mit geradem Düsenrohr und Mundstück.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Fettpresse
Füllvolumen cm³:
500
Füllmöglichkeiten:
Fettkartusche, loses Fett, Füllgerät
Medium:
Fette bis NLGI 2 bei 20°C
Druck bar:
300 bar
Berstdruck bar:
850 bar
Förderleistung pro Hub cm³:
1,1
Anschlussgewinde:
M10x1
Anschluss:
Düsenrohr Ø10x150
Mundstück:
Hydraulikmundstück
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: 97990-12-112500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.