Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96202-7505 96202-7505 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96202-7505 96202-7505 Adapter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065431
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96202-7505
EAN/GTIN:
     4059495431185
Suchbegriffe:
Kühlmittelschlauch-Adapter
Kühlmittelschlauch-Reduziernippel
Muffe Industriesauger
muffe industriesauger
· Zum Absaugen unter anderem von Spänen, Rauch, Dampf und Gasen · Beliebige Verlängerung und Verkürzung · Vibrations- und druckstabil · Beliebig kombinierbar mit Zubehörteilen · Beständig gegen diverse Flüssigkeiten Werkstoff: Azetal-Copolymer (POM). Ausführung: Gelenkschlauch Farbe blau. Zubehörteile Farbe orange. Hinweis: Flexibler Gelenkschlauch, zum Absaugen von Spänen, Rauch, Schmiernebel, Dampf, Gasen und anderen Medien, der an ein zentrales Absaugsystem oder einen Industriesauger angeschlossen werden kann. Er lässt sich beliebig verlängern und verkürzen. Freie Überhänge bis 100 cm sind ohne Abstützung möglich, 360°-Schleifen können mit einem Radius von 150 mm geformt werden. Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu. Beliebig kombinierbar mit Düsen und Zubehörteilen. Beständig gegen: Säuren unter 65 °C, Alkohole, aromatische Lösungsmittel, Benzin, Fett, Kohlenwasserstoffe, Öle, Salzlösungen. Nicht beständig gegen: Chlor, Aceton, chlorierte Lösungsmittel, Basen stark, Ethylacetat, Wasser heißer als 65 °C. Das Material ist nicht elektrisch leitend und somit auch für den Einsatz auf Erodiermaschinen geeignet. Temperaturbereich: maximaler Temperaturbereich 80 °C. Der Schmelzpunkt liegt bei 165 °C.
Weitere Informationen:
Benennung:
Adapter
Ausführung 1:
für Industriesauger
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: 96202-7505, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.