| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM065366 Herst.-Nr.: 96200-1230 EAN/GTIN: 4059495274553 |
| |
|
| | |
| · Zum Durchleiten oder Absaugen von Flüssigkeiten, Staub, Dampf und Rauch · Beliebige Verlängerung und Verkürzung · Resistent gegen diverse Chemikalien und Lösungsmittel · Vibrations- und druckstabil · Beliebig kombinierbar mit Zubehörteilen Werkstoff: Azetal-Copolymer (POM). Ausführung: Gelenkschlauch Farbe blau oder schwarz. Zubehörteile Farbe orange. Hinweis: Flexibler Gelenkschlauch zum Durchleiten oder Absaugen von Flüssigkeiten sowie zum Absaugen von Staub, Dampf und Rauch. Er lässt sich beliebig verlängern und verkürzen. Das Material ist resistent gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel. Es ist nicht elektrisch leitend und somit auch für den Einsatz auf Erodiermaschinen geeignet. Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu, druckstabil. Beliebig kombinierbar mit Düsen, Verschraubungen, Abzweigungen, T-Stücken, Reduzierstücken, Verlängerungen usw. Empfohlener Leitungsdruck: Größe 1/4"" 2-3,5 bar Größe 1/2"" 1,4-2 bar Größe 3/4"" 0,7-1,4 bar Durchflussmenge: Größe 1/4"" 950 l/min. Größe 1/2"" 1800 l/min. Größe 3/4"" 4300 l/min. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Benennung: | Absperrhahn | Ausführung 1: | Außengewinde | Gewicht: | 0,022 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |