Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95060-25060 95060-25060 Schwerlastrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95060-16050-500.jpg
img_95060-16050-500.jpg
img_Z95060-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065235
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95060-25060
EAN/GTIN:
     4059495273495
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
· Besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten · Elastisch · Abriebfest. · Geräuscharm und bodenschonend · Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95030 und Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen 95032 Werkstoff: Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane. Hinweis: Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten. Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C. Räder passend zu 95030 und 95032.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Schwerlastrad
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Kugellager
D:
250
D1:
25
B:
60
B1:
70
Tragfähigkeit kg:
1.350
Gewicht:
4,1 KG
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, 95060-25060, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,41*
€ 320,52*
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,25*
€ 325,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,33*
€ 387,1427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,64*
€ 382,7516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,68*
€ 368,5192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,74*
€ 357,8806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,25*
€ 321,5975
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.