Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95012-1112532 95012-1112532 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95012-1112532 95012-1112532 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064935
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95012-1112532
EAN/GTIN:
     4059495347912
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung · Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Laufbelag Vollgummi, spurlos Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenkrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei = 104O. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Gleitlager
A:
40
B:
32
D:
125
H:
161
R:
102,5
Tragfähigkeit kg:
80
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 80kg, esd lenkrolle, lenkrolle anschraubplatte, 95012-1112532, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.