Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95010-075252 95010-075252 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95010-075252-500.jpg
img_95010-075252-500.jpg
img_Z95010-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064912
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95010-075252
EAN/GTIN:
     4059495271576
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Felge aus Polyamid · Laufbelag Vollgummi, spurlos Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Radlagerung:
Gleitlager
A:
28
B:
25
D:
75
D1:
11
D2:
43
H:
98
R:
65,5
Tragfähigkeit kg:
60
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, apparaterolle, norelem lenkrolle, 95010-075252, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,44*
€ 15,63*
Lager 955
20
1
€ 8,90*
ab € 11,24*
€ 15,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.